Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 88 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 7
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
- Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees