ONHU 0505AN-R-W IC810 Plaquette racleuse octogonale réversible avec 4 ou 8 arêtes de coupe

Réf.: L23910 1330
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1330
EAN / GTIN 7291075274110
Réf. fabricant 5606087

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier