S845 SNMU 1305ANTR DT7150 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: L23910 1271
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIDO 800 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1271
    EAN / GTIN 7291075257083
    Réf. fabricant 5606058

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout