ER D24A40-3-C32-16 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 924
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 924
EAN / GTIN 7291075117981
Réf. fabricant 3103190

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 24 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCW 1605
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 20 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout