RDS RNMW1255EN-T IC808 Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges for Profile Milling

Réf.: L23910 713
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 713
EAN / GTIN 7291075481303
Réf. fabricant 3409790

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.43 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Épaisseur plaquette (S) 5.43 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout