RCMW 1605H-T IC908 Plaquettes de fraisage rondes avec une base cylindrique et 8 plats de positionnement sur la dépouille

Réf.: L23970 348
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 348
EAN / GTIN 7291075160154
Réf. fabricant 5604140

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.7 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout