Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 135.6 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 64.2 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 125 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 135.6 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 135.6 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 20
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) S845 SNHU 1305ANR
- Longueur hors tout (OAL) 64.2 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees