H490 F90AX D250-12-60-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 802
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 802
EAN / GTIN 7291075215991
Réf. fabricant 3105147

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 144 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 250 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 144 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout