H490 ANCX 090412PDR IC830 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: L23910 1139
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1139
EAN / GTIN 7291075268591
Réf. fabricant 5606024

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier