H490 ANKX 120510PNTR IC830 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: L23910 1070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1070
EAN / GTIN 7291075240580
Réf. fabricant 5606007

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.9 mm, Largeur plaquette (W1) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier