Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 25, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 28 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 65 mm
- Diamètre coupant (DC) 200 mm
- Nombre de dents (CICT) 25
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNHT 1506PN-R HT
- Longueur hors tout (OAL) 28 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 25
- Longueur utile (LU) 24 mm