LNKX 150608ANTN MM IC910 Plaquettes tangentielles avec un renfort négatif et une géométrie renforcée pour des conditions de coupe défavorables

Réf.: L23970 162
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 162
EAN / GTIN 7291075179293
Réf. fabricant 5603016

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4
  • Longueur arête racleuse (BS) 2 mm

De la même série "TANGMILL" Afficher tout