LNAT 1506AN-W IC908 Plaquettes racleuses ont été conçues pour le surfaçage à 45° sur les fraises F45LN

Réf.: L23970 164
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 164
EAN / GTIN 7291075174816
Réf. fabricant 5603018

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 19.33 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm, Largeur plaquette (W1) 5.98 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 19.33 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "TANGMILL" Afficher tout