Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Nombre de dents (CICT) 10
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
- Longueur hors tout (OAL) 24 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
- Longueur utile (LU) 22 mm