BCM D30-A-W32-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: L23980 465
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 465
EAN / GTIN 7291075122893
Réf. fabricant 3102556

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 26 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 124 mm
  • Longueur tête (LH) 67 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D300-QT
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "DROPMILL" Afficher tout