BCR D400-QT IC328 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: L23970 28
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 28
EAN / GTIN 7291075123029
Réf. fabricant 5603248

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 35.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Largeur plaquette (W1) 18.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 35.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Largeur plaquette (W1) 18.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "DROPMILL" Afficher tout