BCR D300-QT IC328 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: L23970 434
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 434
EAN / GTIN 7291075123036
Réf. fabricant 5603249

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm, Largeur plaquette (W1) 14.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 27.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 14.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "DROPMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier