BCM D20-MMT12-CC Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: L23980 445
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 445
EAN / GTIN 7291075422900
Réf. fabricant 3381961

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 17 mm, Overall Length (OAL) 48.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D200..
  • Longueur hors tout (OAL) 48.8 mm

De la même série "DROPMILL" Afficher tout