F86LNX D3.0-08-1.00-R-N15 86° Face Mills Using all 8 Cutting Edges of LN1506. Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23980 3104
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3104
EAN / GTIN 7291075212013
Réf. fabricant 3104412

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 86 Degrees

De la même série "TANGMILL" Afficher tout