SDN D125-0810-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3
EAN / GTIN 7291075182583
Réf. fabricant 3103982

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125516-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout