LNET 127704-TN IC910 Plaquettes pour le rainurage et le sciage (TANGSLOT).

Réf.: L23910 1093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANGSLOT
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1093
    EAN / GTIN 7291075152630
    Réf. fabricant 5604973

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier