• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

LNET 1255-30X1-N IC928 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Parting and Slitting

Réf.: L23910 1182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANGSLOT
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1182
    EAN / GTIN 7291075161434
    Réf. fabricant 5603542

    Description

    Beskrivning:

    Milling Indexable Inserts, Insert Length (INSL) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 9.52 mm

    Kännetecken:

    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Insert Length (INSL) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 9.52 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
    • Number of Cutting Edges 4

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier