HTP D1.50-4-.50-R-LN10 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 2939
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2939
EAN / GTIN 7291075261820
Réf. fabricant 3105161

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.42″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.42″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier