HTP LNAR 1606 FR-P IC07 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe rectilignes pour fraises à tréfler

Réf.: L23910 1176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1176
EAN / GTIN 7291075218077
Réf. fabricant 5607336

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.28 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.28 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier