HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour fraises à tréfler

Réf.: L23910 1188
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1188
EAN / GTIN 7291075289930
Réf. fabricant 5607338

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.77 mm, Largeur plaquette (W1) 4.06 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 6.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.77 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.06 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout