Description:
Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 210 mm, Longueur utile (LU) 120 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 32 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
- Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
- Longueur tête (LH) 120 mm
- Longueur hors tout (OAL) 210 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 120 mm