FF EW D1.00-3.0-W1.0-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: L23980 2570
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2570
EAN / GTIN 7291075162158
Réf. fabricant 3103257

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.45″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.77″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.45″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.45″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur tête (LH): 3.12″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL): 5.77″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees
  • Couple (TQ): 17.7 lbfxin

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout