FDN D3.0-0.281-06-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2507
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2507
EAN / GTIN 7291075161595
Réf. fabricant 3103142

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.88″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.34″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.281″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.77″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.88″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.34″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.281″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124808-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4
  • Longueur utile (LU): 1.15″

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout