Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
Caractéristique(s):
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
- Diamètre coupant (DC) 100 mm
- Nombre de dents (CICT) 6
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
- Longueur hors tout (OAL) 18 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3