FDN D250-10-60-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2422
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2422
EAN / GTIN 7291075161571
Réf. fabricant 3181078

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56.5 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 56.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
  • Longueur utile (LU) 62.5 mm

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout