Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 0.944″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Diamètre coupant (DC): 0.62″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.19″
- Type trontal: A
- Longueur tête (LH): 1.38″
- Identification plaquette étalon (MIID): RXMT 32
- Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
- Type de queue: Round