ER D038A075-2-C.75-.38 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: L23980 2393
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2393
EAN / GTIN 7291075117790
Réf. fabricant 3102045

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.38″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.38″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.38″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.19″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RXMT 32
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Type de queue: Round

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier