Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6.3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 1.181″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Diamètre coupant (DC): 0.87″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.157″
- Type trontal: A
- Longueur tête (LH): 1.97″
- Identification plaquette étalon (MIID): RCCW 1605
- Longueur hors tout (OAL): 6.3″
- Type de queue: Round