Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.905″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.787″ ,Overall Length (OAL) 2.677″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.905″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
- Rayon (RE): 1/2″
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.787″
- Taille carré entrainement (DRVS): 3/4″
- Type trontal: A
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.811″
- Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.00-QT
- Longueur hors tout (OAL): 2.677″