FDN D5.0-0.375-10-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2282
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2282
EAN / GTIN 7291075161649
Réf. fabricant 3103147

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.41″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.41″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Longueur utile (LU): 1.26″

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout