FF EW D40-150-W32-09-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: L23980 2277
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2277
EAN / GTIN 7291075162103
Réf. fabricant 3103418

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 217.5 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 147 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 150 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 217.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm
  • Longueur utile (LU) 147 mm

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout