FDN D5.0-0.281-10-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2272
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2272
EAN / GTIN 7291075161632
Réf. fabricant 3103146

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.41″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.34″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.281″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.41″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.34″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.281″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.56″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124808-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Longueur utile (LU): 1.26″

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout