SDN D125-1014-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2181
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2181
EAN / GTIN 7291075182590
Réf. fabricant 3103983

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 127708-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 18 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout