BCM D.62-MMT10 Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: L23980 2153
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2153
EAN / GTIN 7291075228649
Réf. fabricant 3181082

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.6″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 1.44″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.31″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 1/2″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.62-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 1.44″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "DROPMILL" Afficher tout