SDN D200-0608-50-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2145
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2145
EAN / GTIN 7291075182552
Réf. fabricant 3103970

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124508-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout