SOF45 8/16-D5.0-16-1.50R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: L23980 2116
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2116
EAN / GTIN 7291075232431
Réf. fabricant 3105314

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.315″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.27″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.48″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.315″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5.315″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.27″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL): 1.48″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier