Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.315″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.68″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.48″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 4.315″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.315″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 8
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
- Diamètre moyeu (DHUB): 2.68″
- Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-PL
- Longueur hors tout (OAL): 1.48″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees