Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 5″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 9
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
- Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
- Identification plaquette étalon (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees