H690 TNKX 100504PNTR IC808 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: L23910 270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELIDO 690
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 270
    EAN / GTIN 7291075353563
    Réf. fabricant 5607746

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.48 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 8.48 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    De la même série "HELIDO 690" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier