H690 TNKX 100504PNTR IC5400 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: L23910 533
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO 690
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 533
EAN / GTIN 7291075353631
Réf. fabricant 5668906

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.48 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.48 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout