E90SO D06-1-C06-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: L23980 2058
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI4MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2058
EAN / GTIN 7291075452297
Réf. fabricant 3384938

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 57 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 15 mm

De la même série "HELI4MILL" Afficher tout