E90SO D.75-06-W.75-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: L23980 1883
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI4MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1883
EAN / GTIN 7291075393101
Réf. fabricant 3350635

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.484″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1″

De la même série "HELI4MILL" Afficher tout