E90SO D.38-02-C.38-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Réf.: L23980 1665
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI4MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1665
EAN / GTIN 7291075393071
Réf. fabricant 3340330

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 3/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 3/4″

De la même série "HELI4MILL" Afficher tout