SDN D6.0-0.375-12-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2039
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2039
EAN / GTIN 7291075152364
Réf. fabricant 3181032

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1-3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.394″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 0.562″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1-3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.394″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 0.562″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout