HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 2019
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2019
EAN / GTIN 7291075217957
Réf. fabricant 3104507

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 3.11″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.11″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 7
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout